HOFFMAN P2F20124 Keret, 2000 x 1200 x 400mm | CH8QGH

HOFFMAN P2F20124 keret, 2000 x 1200 x 400 mm

Tétel: CH8QGH Modell: P2F20124
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeret

Szállítással kapcsolatos részletek:

Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOFFMAN P2F10125 Keret, 1000 x 1200 x 500mm | CH8QDF P2F10125-
ajánlatkérés
HOFFMAN P2F1064 Keret, 1000 x 600 x 400mm | CH8QDG P2F1064-
ajánlatkérés
HOFFMAN P2F1065 Keret, 1000 x 600 x 500mm | CH8QDH P2F1065-
ajánlatkérés
HOFFMAN P2F1066 Keret, 1000 x 600 x 600mm | CH8QDJ P2F1066-
ajánlatkérés
HOFFMAN P2F1085 Keret, 1000 x 800 x 500mm | CH8QDK P2F1085-
ajánlatkérés
HOFFMAN P2F1086 Keret, 1000 x 800 x 600mm | CH8QDL P2F1086-
ajánlatkérés
HOFFMAN P2F1088 Keret, 1000 x 800 x 800mm | CH8QDM P2F1088-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN P2F20124 keret, 2000 x 1200 x 400 mm