HOFFMAN N170146G010 Ház AC fali 969/1184 Btuh | AG2TMD 32FP87

HOFFMAN N170146G010 ház AC fali 969/1184 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2TMD Típus: N170146G010Kereszthivatkozás: 32FP87

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,908.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők1.2/1.2
BtuH969/1184
Vezérlő típusaElektromechanikus termosztát
Hűtési kapacitás969 1184/XNUMX XNUMX BtuH
hűtés módjaVíz / glikol
Mélység8.4 "
Magasság22.14 "
Ház színeRAL 7035 világosszürke féltexturált porszórt
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz50/60
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 12
Fázisegyetlen
típusFalra szerelhető
Feszültség400/460
Szélesség568603 "
Huzalozási módszerTerminálblokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.5
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8415820105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMagasságFeszültségÁr
HOFFMAN N170126G010 Ház AC fali 969/1184 Btuh | AG2TKV 32FP56 N170126G0102.3/2.1969/118417.64 "220 / 208-230€6,619.20
HOFFMAN N170116G010 Szekrény Fali tartó 908/1023 Btuh | AG2TKW 32FP57 N170116G0104.1/3.9908/102317.64 "110/115€5,978.89
HOFFMAN N170226G010 Ház AC fali 1513/1727 Btuh | AG2TKX 32FP58 N170226G0104.0/3.6-tól 3.5-ig1513/172717.64 "220 / 208-230€6,946.63
HOFFMAN N170216G010 Ház AC fali 1398/1776 Btuh | AG2TKY 32FP59 N170216G0107.0/7.11398/177617.64 "110/115€6,128.30
HOFFMAN N170246G010 Ház AC fali 1513/1727 Btuh | AG2TME 32FP88 N170246G0102.0/2.01513/172722.14 "400/460€7,099.60
HOFFMAN N170116G020 tokozású klímaberendezés, beltéri modell távirányítóval, 1000 BTU, 115V | CH8NCU N170116G020-----
ajánlatkérés
HOFFMAN N170126G020 tokozású klímaberendezés, beltéri modell távirányítóval, 1000 BTU, 230V | CH8NCV N170126G020-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN N170146G010 ház AC fali 969/1184 Btuh
€6,908.76 /Mértékegység