HOFFMAN N170226G010 Ház AC fali 1513/1727 Btuh | AG2TKX 32FP58

HOFFMAN N170226G010 ház AC fali 1513/1727 Btuh

Raktáron
Tétel: AG2TKX Típus: N170226G010Kereszthivatkozás: 32FP58

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,946.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz klíma
erősítők4.0/3.6-tól 3.5-ig
BtuH1513/1727
Vezérlő típusaElektromechanikus termosztát
Hűtési kapacitás1513 1727/XNUMX XNUMX BtuH
hűtés módjaVíz / glikol
Mélység8.4 "
Magasság17.64 "
Ház színeRAL 7035 világosszürke féltexturált porszórt
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz50/60
FelszerelésWall Mount
NEMA ház típusaNEMA 12
Fázisegyetlen
típusFalra szerelhető
Feszültség220 / 208-230
Szélesség568603 "
Huzalozási módszerTerminálblokk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)55.88
HS-kód8415820105
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkBtuHMagasságFeszültségÁr
HOFFMAN N170126G010 Ház AC fali 969/1184 Btuh | AG2TKV 32FP56 N170126G0102.3/2.1969/118417.64 "220 / 208-230€6,619.20
HOFFMAN N170116G010 Szekrény Fali tartó 908/1023 Btuh | AG2TKW 32FP57 N170116G0104.1/3.9908/102317.64 "110/115€5,978.89
HOFFMAN N170216G010 Ház AC fali 1398/1776 Btuh | AG2TKY 32FP59 N170216G0107.0/7.11398/177617.64 "110/115€6,128.30
HOFFMAN N170146G010 Ház AC fali 969/1184 Btuh | AG2TMD 32FP87 N170146G0101.2/1.2969/118422.14 "400/460€6,908.76
HOFFMAN N170246G010 Ház AC fali 1513/1727 Btuh | AG2TME 32FP88 N170246G0102.0/2.01513/172722.14 "400/460€7,099.60
HOFFMAN N170116G020 tokozású klímaberendezés, beltéri modell távirányítóval, 1000 BTU, 115V | CH8NCU N170116G020-----
ajánlatkérés
HOFFMAN N170126G020 tokozású klímaberendezés, beltéri modell távirányítóval, 1000 BTU, 230V | CH8NCV N170126G020-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN N170226G010 ház AC fali 1513/1727 Btuh
€6,946.63 /Mértékegység