Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN HJ1412HWPL2LG Nem fém ház 13.81 hüvelyk magasság x 11.81 hüvelyk szélesség | AG2RZG 32FP24

HOFFMAN HJ1412HWPL2LG nem fém ház 13.81 hüvelyk magasság x 11.81 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AG2RZG Típus: HJ1412HWPL2LGKereszthivatkozás: 32FP24
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
€459.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekVilágos Szürke
Mélység5.99 "
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezRAL 7035 Világosszürke textúrájú
TömítésNeoprén
Magasság13.81 "
Belső panel32FR81
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagKompressziós öntött üvegszálas
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Szélesség11.81 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.825
Hajó magassága (cm)19.05
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)37.47
HS-kód8538906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN HJ1210HWPL2LG nemfémes ház 11.68 hüvelyk magasság x 9.69 hüvelyk szélesség | AG2RZF 32FP23 HJ1210HWPL2LG4.62 "11.68 "32FR759.69 "€411.05
HOFFMAN HJ1614HWPL2LG Nem fém ház 15.81 hüvelyk magasság x 13.81 hüvelyk szélesség | AG2RZH 32FP25 HJ1614HWPL2LG5.99 "15.81 "32FR8513.81 "€534.41
HOFFMAN HJ1816HWPL2LG nemfém ház 17.81 hüvelyk magasság x 15.81 hüvelyk szélesség | AG2RZJ 32FP26 HJ1816HWPL2LG8.86 "17.81 "32FR8815.81 "€720.47
HOFFMAN HJ1008HWPL1LG lapos burkolat retesszel, 9.71 x 7.21 x 4.30 hüvelyk, méretű, üvegszálas | CH8MFC HJ1008HWPL1LG-----
ajánlatkérés
HOFFMAN HJ606HWPL1LG lapos burkolat retesszel, 5.71 x 5.72 x 4.05 hüvelyk, méretű, üvegszálas | CH8MFP HJ606HWPL1LG-----
ajánlatkérés
HOFFMAN HJ806HWPL1LG lapos burkolat retesszel, 7.71 x 5.72 x 4.05 hüvelyk méretű, üvegszálas | CH8MFT HJ806HWPL1LG-----
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN HJ1412HWPL2LG nem fém ház 13.81 hüvelyk magasság x 11.81 hüvelyk szélesség
€459.01 /Mértékegység