PARKER CPI ZHBA sorozat, egyenes menetes könyökök


Szűrő
Alapanyag: Rozsdamentes acél , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Kapcsolat típus: CPI (TM) x SAE egyenes szál , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretHex méretMax. NyomásCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
4-4 ZHBA-SS
1 / 4 "1 / 2 "10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "€56.49
A
6-6 ZHBA-SS
3 / 8 "5 / 8 "6600 psi3 / 8 "3 / 8 "€68.21

CPI ZHBA sorozat, egyenes menetes könyökök

A Parker egyenes menetes könyökök alkalmasak folyadék/levegő átviteli vezetékek csatlakoztatására műszeres alkalmazásokhoz. Rozsdamentes acél szerkezetükkel ellenállnak a durva ipari körülményekkel szembeni sérüléseknek. Fekvőmentes kialakításúak, amely meghúzáskor összenyomja a hüvelyt a csőhöz, így biztosítva a szivárgásmentes tömítést és a biztonságos telepítést. Válasszon a könyökök széles választékából, amelyek 6600 és 10300 psi nyomásértékkel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?