Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN F22GCPNK zárólemez huzalvezeték 2.50 hüvelyk magasság x 2.50 hüvelyk hossz | AG2THC 32FN71

HOFFMAN F22GCPNK zárólemez vezeték 2.50 hüvelyk magasság x 2.50 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AG2THC Típus: F22GCPNKKereszthivatkozás: 32FN71

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€21.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVezetékzáró lemez
befejezANSI 61 szürke poliészter por bevonat
FunkcióVezetékszakasz vagy pálya végének lezárására szolgál
Magasság2.5 "
Hossz2.5 "
AnyagAcél
NEMA ház típusa1
típusWireway

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0945
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8536908010
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kiesésekkel / Nélkül (Kiesések nélkül)

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezFunkcióMagasságHosszNEMA ház típusaÁr
HOFFMAN F44LP Zárólemez huzalozás Acél 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk hossz | AG2RYV 32FL84 F44LPANSI 61 szürke poliészter por bevonatVezetékszakasz vagy pálya végének lezárására szolgál4"4"12€131.25
HOFFMAN F22LP zárólemez ind acél 2.50 hüvelyk magasság x 2.50 hüvelyk hosszúság | AG2TDW 32FL64 F22LPANSI 61 szürke poliészter porVezetékszakasz vagy futás végének lezárására szolgál2.5 "2.5 "12€109.99
HOFFMAN F66LP Zárólemez Ind Acél 6 hüvelyk Magasság x 6 hüvelyk Hosszúság | AG2TET 32FM06 F66LPANSI 61 szürke poliészter porVezetékszakasz vagy futás végének lezárására szolgál6"6"12€162.62
HOFFMAN F88LP zárólemez huzalozás, acél 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk hossz | AG2TEZ 32FM15 F88LPANSI 61 szürke poliészter por bevonatVezetékszakasz vagy pálya végének lezárására szolgál8"8"12€205.31
HOFFMAN F22WP acél zárólemez 2.50 hüvelyk magasság x 2.50 hüvelyk hosszúság | AG2TFD 32FM22 F22WPANSI 61 szürke poliészter por bevonatVezetékszakasz vagy pálya végének lezárására szolgál2.5 "2.5 "12€61.92
HOFFMAN F44WP zárólemez huzalozás acél 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk hossz | AG2TFR 32FM40 F44WPANSI 61 szürke poliészter por bevonatVezetékszakasz vagy pálya végének lezárására szolgál4"4"12€106.37
HOFFMAN F66WP zárólemez huzalozás acél 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk hossz | AG2TGB 32FM55 F66WPANSI 61 szürke poliészter por bevonatVezetékszakasz vagy pálya végének lezárására szolgál6"6"12€111.10

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN F22GCPNK zárólemez vezeték 2.50 hüvelyk magasság x 2.50 hüvelyk hosszúság
€21.73 /Mértékegység