HOFFMAN CP3636G belső panel acél 34.2 hüvelyk magasság x 34.2 hüvelyk szélesség | AG2RZL 32FK35

HOFFMAN CP3636G belső panel acél 34.2 hüvelyk magasság x 34.2 hüvelyk szélesség

Raktáron
Cikkszám: AG2RZL Típus: CP3636GKereszthivatkozás: 32FK35

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€592.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBelső panel
befejezGalvanizált
Nyomtáv12
Mérő (acél)12
Magasság34.2 "
AnyagAcél
AlkategóriaPanel és panel kiegészítők
Szélesség568902 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.253
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)87.63
Hajószélesség (cm)87.63
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezMagasságTételAnyagSzélességÁr
HOFFMAN CP1212 belső panel alkatrészek felszereléséhez | AG2RXM 32FK08 CP1212fehér10.2 "Belső panelLágyacél568897 "€49.34
HOFFMAN CP1212G belső panel 10.2 hüvelyk magasság x 10.2 hüvelyk szélesség | AG2RXN 32FK09 CP1212GGalvanizált10.2 "Belső panelAcél568897 "€39.99
HOFFMAN CP1612 belső panel 14.2 hüvelyk magasság x 10.2 hüvelyk szélesség | AG2RXP 32FK10 CP1612fehér14.2 "Belső panelLágyacél568897 "€70.19
HOFFMAN CP1612G belső panel horganyzott acél | AG2RXQ 32FK11 CP1612GGalvanizált14.2 "Belső panelAcél568897 "€48.33
HOFFMAN CP1616 belső panel 14.2 hüvelyk magasság x 14.2 hüvelyk szélesség | AG2RXR 32FK12 CP1616fehér14.2 "Belső panelLágyacél568898 "€124.46
HOFFMAN CP1616G belső panel acél 14.2 hüvelyk magasság x 14.2 hüvelyk szélesség | AG2RXT 32FK13 CP1616GGalvanizált14.2 "Belső panelAcél568898 "€132.17
HOFFMAN CP2016 belső panel lágyacél 18.2 hüvelyk magasság | AG2RXU 32FK14 CP2016fehér18.2 "Belső panelLágyacél568898 "€141.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CP3636G belső panel acél 34.2 hüvelyk magasság x 34.2 hüvelyk szélesség
€592.65 /Mértékegység