Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN CHDLK fogantyúkészlet Hmi ház | AG2RTB 32FJ02

HOFFMAN CHDLK fogantyúkészlet Hmi ház

Raktáron
Tétel: AG2RTB Modell: CHDLKKereszthivatkozás: 32FJ02

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€798.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFogantyúkészlet
befejezPoliészter porfesték
AnyagAlumínium
Alkategóriaegyéb kiegészítők

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.684
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)33.02
HS-kód8302420000
Származási országUS

Termék részletek:

A Hoffman CHDLK fogantyúkészlet a beépített fogantyú-extrudálásokra vagy a márka HMI-házainak aljára van felszerelve.

Jellemzők:

  • Műanyag végű alumínium csővel rendelkezik, amely a kis szekrények felszereléséhez szükséges hosszúságúra vágható.
  • Ez a tartozékkészlet egy pár fogantyút és rögzítő hardvert tartalmaz.
  • Poliészter porfestékkel rendelkezik a fényes megjelenés és a kiváló mechanikai és vegyi ellenállás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások:

  • RoHS
  • REACH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN CHDLK fogantyúkészlet Hmi ház
€798.81 /Mértékegység