HOFFMAN C16C36 ferde felső konzol 16 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség x 11.09 hüvelyk mélység | AG2RTW 32FJ22

HOFFMAN C16C36 ferde felső konzol 16 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség x 11.09 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2RTW Modell: C16C36Kereszthivatkozás: 32FJ22

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,326.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység11.09 "
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság16 "
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésTalapzat / táblázat
NEMA értékelés12, 13
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 20.7
Hajó magassága (cm)29.85
Hajó hossza (cm)97.79
Hajószélesség (cm)38.74
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
HOFFMAN C8C8 lejtős felső konzol 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7.09 hüvelyk mélység | AG2RTE 32FJ07 C8C87.09 "8"8"€462.52
HOFFMAN C8C12 lejtős felső konzol 8 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 7.09 hüvelyk mélység | AG2RTF 32FJ08 C8C127.09 "8"12 "€510.28
HOFFMAN C8C16 lejtős felső konzol 8 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 7.09 hüvelyk mélység | AG2RTG 32FJ09 C8C167.09 "8"16 "€635.01
HOFFMAN C8C20 lejtős felső konzol, 8 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 7.09 hüvelyk mélység | AG2RTH 32FJ10 C8C207.09 "8"20 "€650.85
HOFFMAN C12C12 lejtős felső konzol, 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 9.09 hüvelyk mélység | AG2RTJ 32FJ11 C12C129.09 "12 "12 "€607.06
HOFFMAN C12C16 lejtős felső konzol, 12 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 9.09 hüvelyk mélység | AG2RTK 32FJ12 C12C169.09 "12 "16 "€669.03
HOFFMAN C12C20 lejtős felső konzol, 12 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 9.09 hüvelyk mélység | AG2RTL 32FJ13 C12C209.09 "12 "20 "€788.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN C16C36 ferde felső konzol 16 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség x 11.09 hüvelyk mélység
€1,326.44 /Mértékegység