HOFFMAN C12C20 lejtős felső konzol, 12 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 9.09 hüvelyk mélység | AG2RTL 32FJ13

HOFFMAN C12C20 ferde felső konzol 12 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 9.09 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2RTL Modell: C12C20Kereszthivatkozás: 32FJ13

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€788.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLejtős felső ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység9.09 "
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság12 "
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14
FelszerelésTalapzat / táblázat
NEMA értékelés12, 13
Szélesség20 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.81
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)53.34
Hajószélesség (cm)33.66
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
HOFFMAN C8C8 lejtős felső konzol 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség x 7.09 hüvelyk mélység | AG2RTE 32FJ07 C8C87.09 "8"8"€462.52
HOFFMAN C8C12 lejtős felső konzol 8 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 7.09 hüvelyk mélység | AG2RTF 32FJ08 C8C127.09 "8"12 "€510.28
HOFFMAN C8C16 lejtős felső konzol 8 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 7.09 hüvelyk mélység | AG2RTG 32FJ09 C8C167.09 "8"16 "€635.01
HOFFMAN C8C20 lejtős felső konzol, 8 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 7.09 hüvelyk mélység | AG2RTH 32FJ10 C8C207.09 "8"20 "€650.85
HOFFMAN C12C12 lejtős felső konzol, 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 9.09 hüvelyk mélység | AG2RTJ 32FJ11 C12C129.09 "12 "12 "€607.06
HOFFMAN C12C16 lejtős felső konzol, 12 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 9.09 hüvelyk mélység | AG2RTK 32FJ12 C12C169.09 "12 "16 "€669.03
HOFFMAN C12C24 lejtős felső konzol 12 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 9.09 hüvelyk mélység | AG2RTM 32FJ14 C12C249.09 "12 "24 "€853.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN C12C20 ferde felső konzol 12 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 9.09 hüvelyk mélység
€788.47 /Mértékegység