CASH VALVE Kriogén nyomásszabályozó, kriogén átalakítóhoz, A-32 sorozat


A Cash Valve A-32 sorozatú kriogén nyomáscsökkentő szabályozói ideálisak a kriogén rendszerek nyomásának precíz szabályozásához, optimális feltételeket biztosítva a gázok alacsony hőmérsékletű folyadékokká történő átalakításához. Cseppfolyósított földgáz (LNG) termelésben, ipari gázgyártásban használják...kúra és kriogén kutatás. Olvass tovább

Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kapcsolat típus: NPT , Magasság: 3.187 " , Max. Nyomás: 600 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Tömítés anyaga: PTFE
StílusModellBemeneti méretHosszKimeneti méretNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
16856 (4765)
1 / 4 "5.25 "1 / 4 "15-65 psi€501.31
A
16856 (10661)
1 / 4 "6.25 "1 / 4 "100-250 psi€501.31
A
16856 (7337)
1 / 4 "3.25 "1 / 4 "75-175 psi€521.81
A
22063 (4765)
3 / 8 "7.25 "3 / 8 "15-65 psi€501.31
A
22063 (10661)
3 / 8 "4.25 "3 / 8 "100-250 psi€539.09
A
22063 (7337)
3 / 8 "2.25 "3 / 8 "75-175 psi€501.31

Működési mechanizmus

  • Állítható rugóterhelésű membránja van, amely reagál a kimeneti nyomás változásaira.
  • Amikor a kimeneti nyomás nő, a membrán összenyomja a rugót, csökkentve a kriogén folyadék áramlását.
  • Ha a kimeneti nyomás csökken, a rugó megnyomja a membránt, hogy több folyadék áramlását biztosítsa.
  • Ez a mechanizmus garantálja a kimeneti nyomás pontos szabályozását, így ideális kriogén környezetben történő kritikus alkalmazásokhoz.

Jellemzők

  • Ezek a kriogén nyomáscsökkentő szelepek 15 és 250 psi közötti nyomásbeállítási tartományt kínálnak, lehetővé téve a nyomás pontos szabályozását.
  • NPT csatlakozási típussal vannak felszerelve, ami biztosítja a biztonságos és megbízható rögzítést.
  • Ezek az A-32 sorozatú kriogén biztonsági szelepek 650 psi kezdeti maximális nyomásnak is ellenállnak.
  • Sárgaréz szerkezetükkel biztosítják a szilárdságot és a korrózióállóságot a megbízható teljesítmény érdekében.
  • Ezek a szelepek PTFE tömítőanyagot kínálnak a különféle anyagokkal való kompatibilitás és a hatékony tömítési tulajdonságok biztosítása érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen hőmérsékleti tartományokban tervezték ezeket az A-32 sorozatú kriogén nyomásszabályozókat az optimális működésre?

Ezeket az A-32 sorozatú kriogén nyomásszabályozókat -320 és 150 fok közötti hőmérséklet-tartományban történő működésre tervezték.

Hogyan kell felszerelni ezeket a kriogén nyomáscsökkentő szabályozókat?

  • Válasszon egy jól szellőző és hozzáférhető helyet a szabályozó felszereléséhez, biztosítva a kriogén körülményekkel való kompatibilitást.
  • Tisztítsa meg a telepítési területet az akadályoktól, törmelékektől és veszélyektől, és vegye figyelembe a védőkorlátokat, ha szükséges.
  • Győződjön meg arról, hogy a szabályozó megfelel az adott alkalmazás kriogén folyadékának és nyomástartományának.
  • Csatlakoztassa a bemeneti és kimeneti vezetékeket megfelelő szerelvényekkel és tömítésekkel, biztosítva a szivárgásmentes csatlakozásokat.
  • Szereljen be és légtelenítsen minden integrált nyomáscsökkentő szelepet a biztonsági irányelveknek megfelelően.
  • Állítsa be a kívánt kimeneti nyomást a szabályozó beállító mechanizmusával a gyártó utasításai szerint.
  • A megfelelő működés biztosítása érdekében a telepítés után végezzen alapos szivárgás- és nyomáspróbákat.
  • Tartsa be a kriogén biztonsági előírásokat, és használja a megfelelő egyéni védőfelszerelést a telepítés során.

Ezek a kriogén nyomásszabályozók képesek különféle típusú kriogén folyadékokat kezelni?

Igen, ezeket a szabályozókat a kriogén folyadékok széles skálájának kezelésére tervezték, beleértve a cseppfolyósított gázokat, mint a nitrogén, oxigén, hélium és hidrogén.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?