Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN APWK53NFSS ház ablakkészlet 7.5 hüvelyk magasság x 5.5 hüvelyk szélesség | AH3HDK 32FF91

HOFFMAN APWK53NFSS ház ablakkészlet 7.5 hüvelyk magasság x 5.5 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AH3HDK Típus: APWK53NFSSKereszthivatkozás: 32FF91
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
€810.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz burkolatkészlet
színekRozsdamentes acél
befejezNincs befejezés
Keretmélység0.31 "
Keretmagasság7.50 "
Keret anyag304 Stainless Steel
keret szélessége5-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.96
Hajószélesség (cm)14.61
Származási országUS

Termék részletek:

    • Kivágási magasság: 4.69 "
    • Kivágási szélesség: 6.69 "
    • Kivágási mélység: 0.76 "
    • Különleges jellemzők: 304-es rozsdamentes acél 0.25"-os polikarbonát ablakkal

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOFFMAN APWK1711NFSS ház ablakkészlet 19.5 hüvelyk magasság x 13.5 hüvelyk szélesség | AH3HDJ 32FF90 APWK1711NFSS€1,552.71
HOFFMAN APWK95NFSS ház ablakkészlet 11.5 hüvelyk magasság x 8.0 hüvelyk szélesség | AH3HDL 32FF92 APWK95NFSS€958.57
HOFFMAN APWK116NFNM tokozási ablakkészlet, 11 x 6 hüvelykes, polikarbonát | CH8EMW APWK116NFNM-
ajánlatkérés
HOFFMAN APWK138NFNM tokozási ablakkészlet, 13 x 8 hüvelykes, polikarbonát | CH8EMZ APWK138NFNM-
ajánlatkérés
HOFFMAN APWK138NFSS ablakkészlet típus, 15.50 x 10.50 x 0.31 hüvelyk, 304 SS | CH8ENA APWK138NFSS-
ajánlatkérés
HOFFMAN APWK2315NFSS ablakkészlet típus, 25.50 x 17.50 x 0.31 hüvelyk, 304 SS | CH8ENF APWK2315NFSS-
ajánlatkérés
HOFFMAN APWK2919NFSS tokozási ablakkészlet, 31.50 x 21.50 x 0.31 hüvelyk, 304 SS | CH8ENJ APWK2919NFSS-
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN APWK53NFSS ház ablakkészlet 7.5 hüvelyk magasság x 5.5 hüvelyk szélesség
€810.85 /Mértékegység