VESTIL ASP-48-HR állítható lépcsős állvány, 2 lépcsős kapaszkodóval, 48 hüvelyk x 23 hüvelyk méret | AG7MAD

VESTIL ASP-48-HR állítható lépcsős állvány, 2 lépcsős kapaszkodóval, 48 hüvelyk x 23 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: AG7MAD Modell: ASP-48-HR

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€822.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLépés állvány kapaszkodóval
Alap Spread50.5 "
Alapszélesség50.5 "
Elemek mellékelveNem
Kapacitás500 lbs.
színekSárga
Vámérték500 lbs.
Első lépés beállítás max.8 1 / 4 "
Korlát építésAcélcsövek
Korlát átmérője1"
Korlát magassága - az alsó lépcsőtől34 7 / 8 "
Korlát magassága - a felső lépcsőtől27 7 / 8 "
Kapaszkodó beépített mélység20 1 / 4 "
Kapaszkodó beépített magasság40 7 / 8 "
Magasság43.13 "
Tartalmazza2 Csavar a korlátokon
Egyéni lépésmélység11 3 / 4 "
Létra hossza1.9 ft.
Létra anyagaAcél
Létra típusaEmelvény
Hossz22.875 "
AnyagAcél
Max. Második lépés beállítás15 1 / 4 "
MértékegységekMINDEN EGYES
Min. Első lépés beállítás6"
Min. Második lépés beállítás13 "
Lépések száma2
Lépésszög33 fok
Mélység11.75 "
Lépés anyagaAcél
Szélesség50.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 43.2
Hajó magassága (cm)109.54
Hajó hossza (cm)58.1
Hajószélesség (cm)128.27
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAlapszélességÁr
VESTIL ASP-24-HR állítható lépcsős állvány, 2 lépcsős kapaszkodóval, 24 hüvelyk x 23 hüvelyk méret | AG7LZN ASP-24-HR25.94 "€743.22
VESTIL ASP-36-HR állítható lépcsős állvány, 2 lépcsős kapaszkodóval, 36 hüvelyk x 23 hüvelyk méret | AG7LZW ASP-36-HR38.19 "€779.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VESTIL ASP-48-HR állítható lépcsős állvány, 2 lépcsős kapaszkodóval, 48 hüvelyk x 23 hüvelykes méret
€822.85 /Mértékegység