Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A806NF fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség fal | AG2RCH 32FE42

HOFFMAN A806NF fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség fal

Raktáron
Tétel: AG2RCH Típus: A806NFKereszthivatkozás: 32FE42

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€291.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység3.5 "
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság8"
Belső panel32FR93
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 12, 13
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A1008NF fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk mélység fal | AG2RCB 32FE36 A1008NF4"10 "32FR678"€358.92
HOFFMAN A1210NF fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 5 hüvelyk mélység fal | AG2RCC 32FE37 A1210NF5"12 "32FR6310 "€475.31
HOFFMAN A1412NF fém csatlakozódoboz ház 14 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk mélység fal | AG2RCD 32FE38 A1412NF6"14 "32FR8012 "€569.39
HOFFMAN A604NF fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség fal | AG2RCF 32FE40 A604NF3"6"32FR894"€242.00
HOFFMAN A606NF fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség fal | AG2RCG 32FE41 A606NF4"6"32FR666"€267.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A806NF fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség fal
€291.31 /Mértékegység