Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A806CHFTC fém csatlakozódoboz ház 8 magasság x 6 sz x 4.75 mélység | AG2QYX 32FD58

HOFFMAN A806CHFTC fém csatlakozódoboz ház 8" magasság x 6" sz x 4.75" mélység

Raktáron
Tétel: AG2QYX Típus: A806CHFTCKereszthivatkozás: 32FD58
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
€290.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység4.75 "
A ház burkolatának jellemzőiLemezelt reteszek
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság8"
Belső panel32FR93
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.745
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)24.61
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A604CHFTC fém csatlakozódoboz ház 6" magasság x 4" sz x 4.75" mélység | AG2QYW 32FD57 A604CHFTC4.75 "6"32FR894"€221.99
HOFFMAN A1008CHFTC fém csatlakozódoboz ház 10" magasság x 8" sz x 4.75" mélység | AG2QYY 32FD59 A1008CHFTC4.75 "10 "32FR678"€339.90
HOFFMAN A1210CHFTC fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség | AG2QYZ 32FD60 A1210CHFTC5.75 "12 "32FR6310 "€439.13
HOFFMAN A1412CHFTC fém csatlakozódoboz ház 14 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6.75 mélység | AG2QZA 32FD61 A1412CHFTC6.7514 "32FR8012 "€538.57
HOFFMAN A1614CHFTC fém csatlakozódoboz ház 16 hüvelyk magasság x 14 hüvelyk szélesség | AG2QZB 32FD62 A1614CHFTC6.75 "16 "32FR6914 "€636.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A806CHFTC fém csatlakozódoboz ház 8" magasság x 6" sz x 4.75" mélység
€290.57 /Mértékegység