Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

PHILIPS BC93 12V 12/2 miniatűr izzólámpa, izzólámpa, S8, egyérintkezős bajonett, 13W INC, 2 PK | CT7RFM 492Z94

PHILIPS BC93 12V 12/2 Miniature Incandescent Lamp, Incandescent, S8, Single Contact Bayonet, 13W INC, 2 PK

Raktáron
Tétel: CT7RFM Model: BC93 12V 12/2Kereszthivatkozás: 492Z94

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€5.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzzólámpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
PHILIPS 1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CT Vintage sátor lámpa csere, LED | CT7RFX 784ND1 1S14/VIN/827/CL/G/E26/ND 1CTLámpa€7.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

PHILIPS BC93 12V 12/2 Miniature Incandescent Lamp, Incandescent, S8, Single Contact Bayonet, 13W INC, 2 PK
€5.55 /Mértékegység