HOFFMAN A24R2412 fém húzódoboz ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség Ip30 | AG2RRZ 32FH91

HOFFMAN A24R2412 fém húzódoboz ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség Ip30

Raktáron
Tétel: AG2RRZ Típus: A24R2412Kereszthivatkozás: 32FH91

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€808.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység12 "
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
Magasság24 "
IP besorolás32
Kiesések / Nincs kieséskiütések
AnyagSzénacél
Fémmérő16, 14, 12
FelszerelésFal
NEMA értékelés3R
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.75
Hajó magassága (cm)34.93
Hajó hossza (cm)70.49
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságSzélességÁr
HOFFMAN A36R3612 fém húzódobozos ház 36 hüvelyk magasság x 36 hüvelyk szélesség | AG2RQX 32FH65 A36R361212 "36 "36 "€2,067.77
HOFFMAN A6R64 fémes húzószekrény ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség | AG2RQZ 32FH67 A6R644"6"6"€87.37
HOFFMAN A8R84 fém húzódobozos ház 8 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk mélység | AG2RRB 32FH69 A8R844"8"8"€117.61
HOFFMAN A8R86 fém húzódoboz 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk mélység | AG2RRC 32FH70 A8R866"8"8"€135.70
HOFFMAN A10R104 fém húzódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség | AG2RRD 32FH71 A10R1044"10 "10 "€151.23
HOFFMAN A10R106 fémes húzószekrény ház 10 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk szélesség x 6 hüvelyk mélység | AG2RRE 32FH72 A10R1066"10 "10 "€178.12
HOFFMAN A12R124 fém húzódoboz 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2RRF 32FH73 A12R1244"12 "12 "€197.44

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A24R2412 fém húzódoboz ház 24 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség Ip30
€808.30 /Mértékegység