HOFFMAN A20N16ALP fémház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6.62 hüvelyk mélység | AG2QNG 32FA56

HOFFMAN A20N16ALP fém ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6.62 hüvelyk mélység

Raktáron
Tétel: AG2QNG Típus: A20N16ALPKereszthivatkozás: 32FA56

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€635.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6.62 "
A ház burkolatának jellemzőiRéselt öblítőcsavar
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság20 "
Belső panel32FT12
IP besorolás30
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagSzénacél
Fémmérő12, 14
FelszerelésFal
NEMA értékelés1
Szélesség16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.45
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)41.91
HS-kód8538100000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A20N20ALP fém burkolat 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 6.62 hüvelyk mélység | AG2QKZ 32FA51 A20N20ALP6.62 "20 "32FT1320 "€753.49
HOFFMAN A36N24BLP fémház 36 hüvelyk magasság x 24 hüvelyk szélesség x 8.62 hüvelyk mélység | AG2QLA 32FA52 A36N24BLP8.62 "36 "32FT1924 "€1,129.18
HOFFMAN A16N12ALP fémház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 6.62 hüvelyk mélység | AG2QND 32FA53 A16N12ALP6.62 "16 "32FT0912 "€524.87
HOFFMAN A16N12BLP fémház 16 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség x 8.62 hüvelyk mélység | AG2QNE 32FA54 A16N12BLP8.62 "16 "32FT0912 "€568.82
HOFFMAN A16N16ALP fém burkolat 16 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6.62 hüvelyk mélység | AG2QNF 32FA55 A16N16ALP6.62 "16 "32FT1116 "€584.35
HOFFMAN A20N16BLP fémház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 8.62 hüvelyk mélység | AG2QNH 32FA57 A20N16BLP8.62 "20 "32FT1216 "€736.14
HOFFMAN A20N20BLP fémház 20 hüvelyk magasság x 20 hüvelyk szélesség x 8.62 hüvelyk mélység | AG2QNJ 32FA58 A20N20BLP8.62 "20 "32FT1320 "€782.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A20N16ALP fém ház 20 hüvelyk magasság x 16 hüvelyk szélesség x 6.62 hüvelyk mélység
€635.03 /Mértékegység