HOFFMAN A1212SC fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség acél | AG2RDP 32FE72

HOFFMAN A1212SC fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség acél

Raktáron
Tétel: AG2RDP Típus: A1212SCKereszthivatkozás: 32FE72

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€454.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElosztódoboz ház
AlapanyagFémes
színekSzürke
Mélység6"
Ház burkolatának típusaCsavarja be
befejezANSI 61 poliészter por
TömítésNeoprén
Magasság12 "
Belső panel32FR68
IP besorolás65
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagAcél
Fémmérő14, 16
FelszerelésFal
NEMA értékelés12, 13
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.9075
Hajó magassága (cm)18.11
Hajó hossza (cm)35.26
Hajószélesség (cm)35.26
HS-kód8536908030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A4044SC fém csatlakozódoboz ház 4 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2RDF 32FE64 A4044SC4"4"-4"€178.79
HOFFMAN A6044SC fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 4 hüvelyk szélesség x 4 hüvelyk mélység | AG2RDG 32FE65 A6044SC4"6"32FR894"€197.06
HOFFMAN A606SC fém csatlakozódoboz ház 6 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség | AG2RDH 32FE66 A606SC4"6"32FR666"€221.96
HOFFMAN A806SC fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség | AG2RDJ 32FE67 A806SC3.5 "8"32FR936"€233.66
HOFFMAN A808SC fém csatlakozódoboz ház 8 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség acél | AG2RDK 32FE68 A808SC4"8"32FR968"€281.51
HOFFMAN A1008SC fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk szélesség acél | AG2RDL 32FE69 A1008SC4"10 "32FR678"€287.69
HOFFMAN A10086SC fém csatlakozódoboz ház 10 hüvelyk magasságú falacél | AG2RDM 32FE70 A10086SC6"10 "32FR678"€362.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A1212SC fém csatlakozódoboz ház 12 hüvelyk magasság x 12 hüvelyk szélesség acél
€454.73 /Mértékegység