Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOFFMAN A1086CHQRFGW Nem fém ház világosszürke fal | AG2QVU 32FC80

HOFFMAN A1086CHQRFGW Nem fém ház Világosszürke fal

Raktáron
Tétel: AG2QVU Típus: A1086CHQRFGWKereszthivatkozás: 32FC80
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
€539.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHáz
AlapanyagNemfémes
színekRozsdamentes acél
Mélység6"
A ház burkolatának jellemzőiGyorskioldó retesz
Ház burkolatának típusaCsuklós
befejezVilágos Szürke
Tömítéspoliuretán
Magasság10 "
Belső panel32FR67
IP besorolás66
Kiesések / Nincs kiesésNincs kiütés
AnyagKompressziós öntött üvegszálas
FelszerelésFal
NEMA értékelés4, 4X, 12, 13
Szélesség8"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.98
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8538906000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságBelső panelSzélességÁr
HOFFMAN A12106CHQRFGW nemfém ház, 12 hüvelyk, világosszürke | AG2QVX 32FC83 A12106CHQRFGW6"12 "32FR6310 "€646.56
HOFFMAN A14128CHQRFGW nemfém ház 14 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk mélység | AG2QWA 32FC86 A14128CHQRFGW8"14 "32FR8012 "€768.59
HOFFMAN A16148CHQRFGW Nem fém ház 16 hüvelyk magasság x 8 hüvelyk mélység | AG2QWD 32FC89 A16148CHQRFGW8"16 "32FR6914 "€845.78
HOFFMAN A181610CHQRFGW Nem fém ház 18 hüvelyk magasság x 10 hüvelyk mélység | AG2QWG 32FC92 A181610CHQRFGW10 "18 "32FT2916 "€1,165.11
HOFFMAN A864CHQRFGW Nem fém ház 8 hüvelyk magasság x 6 hüvelyk szélesség | AG2QWM 32FC97 A864CHQRFGW4"8"32FR936"€448.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOFFMAN A1086CHQRFGW Nem fém ház Világosszürke fal
€539.70 /Mértékegység