Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HOBO MX1101 adatgyűjtő hőmérséklet/páratartalom Bluetooth | AH7RRC 38AX83

HOBO MX1101 adatgyűjtő hőmérséklet/páratartalom Bluetooth

Raktáron
Tétel: AH7RRC Modell: MX1101Kereszthivatkozás: 38AX83

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€276.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdatgyűjtő
AC AdapterNem
Pontosság+/- 0.38 fok F
Riasztó és kamerák üzemeltetésére, biztonsági szolgálat igénybe vételéreIgen
Az akkumulátor élettartamának1 év
Kalibrációs tanúsítványNem
KompatibilisiOS, Android
Mélység0.9
Digitális kijelzésIgen
Magasság1.44
Felületdrótnélküli
Relatív páratartalom-tartomány1 - 90%
Mintapont tárolása84,650
Szükséges szoftverIngyenes App
Temp. Hatótávolság-4 foktól 158 fokig
Időközök1 perc. 18 óráig.
típusHőmérséklet és páratartalom
VízállóIP50
Vezeték nélküli tartomány100 ft.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)9.14
Hajószélesség (cm)6.35
Származási országUS

Termék részletek:

    • A HOBO MX1101 egy Bluetooth-képes adatgyűjtő, amellyel hőmérséklet/páratartalom mérhető, és az eredmények vezeték nélkül továbbíthatók mobileszközökre.
    • A HOBOmobile alkalmazással vezérelhető, amely lehetővé teszi az adatok elérését iOS vagy Android mobileszközökről 100 láb hatótávolságon keresztül. A naplózó konfigurálásához vagy az adatok kiolvasásához a mobileszközön kívül nincs szükség külön berendezésre.

Termékváltozatok

TermékekModellFelületPontosságAz akkumulátor élettartamánakRelatív páratartalom-tartományTemp. HatótávolságtípusVízállóKalibrációs tanúsítványÁr
HOBO UX90-001 adatgyűjtő állapota 128 KB | AH6FKW 35YW53 UX90-001USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigÁllamiIP50-€208.46
HOBO UX90-001M adatgyűjtő állapota 512 KB | AH6FKX 35YW54 UX90-001MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigÁllamiIP50-€244.65
HOBO UX90-002 adatgyűjtő lámpa be/ki 128 KB | AH6FKY 35YW55 UX90-002USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigVilágítás be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€214.62
HOBO UX90-002M adatgyűjtő lámpa be/ki 512 KB | AH6FKZ 35YW56 UX90-002MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigVilágítás be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€242.62
HOBO UX90-004 adatgyűjtő motor be/ki 128 KB | AH6FLA 35YW57 UX90-004USB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigMotor be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€201.10
HOBO UX90-004M adatgyűjtő motor be/ki 512 KB | AH6FLB 35YW58 UX90-004MUSB kábel-1 év0 - 95%-4 foktól 158 fokigMotor be / kiIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€218.28
HOBO UX90-005 adatgyűjtő helyiség kihasználtsága 5 m/Light 128 KB | AH6FLC 35YW59 UX90-005USB kábel-1 év0–95%, 15–85%-4 foktól 158 fokigA szoba foglaltsága / világosságaIP50Általános kalibrálási tanúsítvány€399.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBO MX1101 adatgyűjtő hőmérséklet/páratartalom Bluetooth
€276.40 /Mértékegység