HOBART S305406-G34 MIG Welding Wire, Carbon Steel, ER70S-6, 0.03 in, 33 lb, Fiber Spool | CR4AHT 54JK69

HOBART S305406-G34 MIG Welding Wire, Carbon Steel, ER70S-6, 0.03 in, 33 lb, Fiber Spool

Raktáron
Tétel: CR4AHT Modell: S305406-G34Kereszthivatkozás: 54JK69

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€228.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.84
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOBART S308001-G23 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-2, 0.025 hüvelyk, 11 font, műanyag orsó | CR4AHH 6ETK4 S308001-G23€238.56
HOBART S308001-G19 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-2, 0.025 hüvelyk, 2 lb, műanyag orsó, 0.025 hüvelyk | CR4AHJ 6ETK3 S308001-G19€64.86
HOBART S308006-G19 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-2, 0.03 hüvelyk, 2 lb, műanyag orsó | CR4AHK 6ETK5 S308006-G19€58.09
HOBART S308008-G19 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-2, 0.035 hüvelyk, 2 font, műanyag orsó, 0.035 hüvelyk | CR4AHL 6ETK7 S308008-G19€54.47
HOBART S304606-G23 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-3, 0.03 hüvelyk, 11 font, műanyag orsó | CR4AHM 6ETL0 S304606-G23€163.75
HOBART S304606-G19 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-3, 0.03 hüvelyk, 2 lb, műanyag orsó | CR4AHN 6ETK9 S304606-G19€39.65
HOBART S304608-G23 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-3, 0.035 hüvelyk, 11 font, műanyag orsó | CR4AHP 6ETL2 S304608-G23€167.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBART S305406-G34 MIG Welding Wire, Carbon Steel, ER70S-6, 0.03 in, 33 lb, Fiber Spool
€228.44 /Mértékegység