HOBART S304608-G23 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-3, 0.035 hüvelyk, 11 font, műanyag orsó | CR4AHP 6ETL2

HOBART S304608-G23 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-3, 0.035 hüvelyk, 11 lb, műanyag orsó

Raktáron
Tétel: CR4AHP Modell: S304608-G23Kereszthivatkozás: 6ETL2

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€167.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMig hegesztő huzal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
HOBART S308001-G23 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-2, 0.025 hüvelyk, 11 font, műanyag orsó | CR4AHH 6ETK4 S308001-G23€238.56
HOBART S308001-G19 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-2, 0.025 hüvelyk, 2 lb, műanyag orsó, 0.025 hüvelyk | CR4AHJ 6ETK3 S308001-G19€64.86
HOBART S308006-G19 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-2, 0.03 hüvelyk, 2 lb, műanyag orsó | CR4AHK 6ETK5 S308006-G19€58.09
HOBART S308008-G19 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-2, 0.035 hüvelyk, 2 font, műanyag orsó, 0.035 hüvelyk | CR4AHL 6ETK7 S308008-G19€54.47
HOBART S304606-G23 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-3, 0.03 hüvelyk, 11 font, műanyag orsó | CR4AHM 6ETL0 S304606-G23€163.75
HOBART S304606-G19 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-3, 0.03 hüvelyk, 2 lb, műanyag orsó | CR4AHN 6ETK9 S304606-G19€39.65
HOBART S304608-G19 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-3, 0.035 hüvelyk, 2 lb, műanyag orsó | CR4AHQ 6ETL1 S304608-G19€39.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HOBART S304608-G23 MIG hegesztőhuzal, szénacél, ER70S-3, 0.035 hüvelyk, 11 lb, műanyag orsó
€167.04 /Mértékegység