HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 csővezeték 10 hüvelykes Id | AC3FGM 2TA58

HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 csővezeték 10 hüvelykes azonosító

Tétel: AC3FGM Modell: 1104-1000-0001-60Kereszthivatkozás: 2TA58
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€772.62 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat5"
színekFekete és narancssárga
Belül Dia.10 "
Hossz25 láb.
AnyagPVC laminált poliészter
Max. Folyam2680 cfm
Max. Nyomás8 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása5.5 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.95
Hajó magassága (cm)28.96
Hajó hossza (cm)185.42
Hajószélesség (cm)28.96
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító | AC3FGG 2TA53 1104-0300-0001 60-1.5 "3"260 cfm28 psi24 "Hg€377.34
HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 csővezeték 4 hüvelykes azonosító | AC3FGH 2TA54 1104-0400-0001 60-2"4"480 cfm24 psi18 "Hg€434.41
HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 csővezeték 5 hüvelykes azonosító | AC3FGJ 2TA55 1104-0500-0001 60-2.5 "5"760 cfm20 psi16 "Hg€511.38
HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 csővezeték 6 hüvelykes azonosító | AC3FGK 2TA56 1104-0600-0001 60-3"6"980 cfm18 psi17 "Hg€530.37
HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 csővezeték 8 hüvelykes azonosító | AC3FGL 2TA57 1104-0800-0001 60-4"8"1800 cfm12 psi8 "Hg€547.44
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 1104-1200-0001-60 csővezeték 12 hüvelykes azonosító | AC3FGN 2TA59 1104-1200-0001 60-6"12 "3270 cfm6 psi3 "Hg€776.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 csővezeték 10 hüvelykes azonosító
€772.62 /Mértékegység