HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 csővezeték 5 hüvelykes azonosító | AC3FGJ 2TA55

HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 csővezeték 5 hüvelykes azonosító

Raktáron
Tétel: AC3FGJ Modell: 1104-0500-0001-60Kereszthivatkozás: 2TA55

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€511.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIpari csatorna tömlő
Hajlítsa a sugarat2.5 "
színekFekete és narancssárga
Belül Dia.5"
Hossz25 láb.
AnyagPVC laminált poliészter
Max. Folyam760 cfm
Max. Nyomás20 psi
Rétegek száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-40 foktól 180 fokig F
Vákuum besorolása16 "Hg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.9575
Hajó magassága (cm)47.75
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)61.98
HS-kód3917390020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. FolyamMax. NyomásVákuum besorolásaÁr
HI-TECH DURAVENT 1104-0300-0001-60 csővezeték 3 hüvelykes azonosító | AC3FGG 2TA53 1104-0300-0001 60-1.5 "3"260 cfm28 psi24 "Hg€377.34
HI-TECH DURAVENT 1104-0400-0001-60 csővezeték 4 hüvelykes azonosító | AC3FGH 2TA54 1104-0400-0001 60-2"4"480 cfm24 psi18 "Hg€434.41
HI-TECH DURAVENT 1104-0600-0001-60 csővezeték 6 hüvelykes azonosító | AC3FGK 2TA56 1104-0600-0001 60-3"6"980 cfm18 psi17 "Hg€530.37
HI-TECH DURAVENT 1104-0800-0001-60 csővezeték 8 hüvelykes azonosító | AC3FGL 2TA57 1104-0800-0001 60-4"8"1800 cfm12 psi8 "Hg€547.44
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 1104-1000-0001-60 csővezeték 10 hüvelykes Id | AC3FGM 2TA58 1104-1000-0001 60-5"10 "2680 cfm8 psi5.5 "Hg€638.53
ajánlatkérés
HI-TECH DURAVENT 1104-1200-0001-60 csővezeték 12 hüvelykes azonosító | AC3FGN 2TA59 1104-1200-0001 60-6"12 "3270 cfm6 psi3 "Hg€776.34
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HI-TECH DURAVENT 1104-0500-0001-60 csővezeték 5 hüvelykes azonosító
€511.38 /Mértékegység