HERKULES OFC4 szűrőaprító 18 tonna | AD4MPB 41U082

HERKULES OFC4 szűrődaráló 18 tonna

Raktáron
Tétel: AD4MPB Modell: OFC4Kereszthivatkozás: 41U082

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€18,610.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő törő
Kapacitás1–4 szűrő
Kamara mélysége9"
Kamra magassága20-1 / 8 "
A kamra szélessége9"
Ciklusidő35–55 mp
Üzemi nyomás100-120 psi
Teljes mélység27.5 "
Teljes magasság66 "
Teljes szélesség27.5 "
típusLégi működtetésű

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 292.57
Hajó magassága (cm)172.72
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8479899899
Származási országUS

Termék részletek:

    • Töréscsökkentés (80%)
    • Törő mechanizmus (légzsák)
    • Maximális nyomási nyomás (18 tonna)
    • Maradékeltávolítás (95–98% -os olajeltávolítás)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességÁr
HERKULES OFC5 szűrőaprító 18 tonna | AD4MPC 41U083 OFC527.75 "77.5 "27.75 "€24,309.10
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HERKULES OFC4 szűrődaráló 18 tonna
€18,610.68 /Mértékegység