Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL R1084-20 szabadon futó csavaros betét, M20 x 2.5 menetméret, 4PK | CH3UUE

HELICOIL R1084-20 szabadon futó csavaros betét, M20 x 2.5 menetméret, 4PK

Raktáron
Tétel: CH3UUE Modell: R1084-20
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
€90.76 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret20.75mm
Ingyenes tekercs Dia.23.98mm
Beszúrás hossza30mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség4
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM20 x 2.5
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0855
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)8.64
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL R1084-20 szabadon futó csavaros betét, M20 x 2.5 menetméret, 4PK
€90.76 /csomag