Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HELICOIL 3591-5CNW469S Csavaros rögzítőbetét, finom, 5/16-24 menetméret, rozsdamentes acél, szalag előtolás, 500PK | CH3XAR

HELICOIL 3591-5CNW469S csavarozott csavaros rögzítőbetét, finom, 5/16-24 menetméret, rozsdamentes acél, szalag előtolás, 500 PK

Raktáron
Tétel: CH3XAR Típus: 3591-5CNW469S

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€1,333.12 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReteszelő betét
Fúró méret21 / 64 "
takarmányStrip Feed
befejezSzáraz filmes kenőanyag
Ingyenes tekercs Dia.0.39 "
Beszúrás hossza0.469 "
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség500
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
Menetméret5 / 16-24
Menet típusaCsavarzár, UNF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.116
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)39.62
Hajószélesség (cm)39.62
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 3591-5CNW469S csavarozott csavaros rögzítőbetét, finom, 5/16-24 menetméret, rozsdamentes acél, szalag előtolás, 500 PK
€1,333.12 /csomag