HELICOIL 1084-2.5CN025S Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M2.5 x 0.45 menetméret, 1000PK | CH3WJA

HELICOIL 1084-2.5CN025S Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M2.5 x 0.45 menetméret, 1000 PK

Tétel: CH3WJA Típus: 1084-2.5CN025S
€1,451.54 /csomag
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIngyenes futó betét
Fúró méret#37
Ingyenes tekercs Dia.3.457mm
Beszúrás hossza2.5mm
Anyag304 Stainless Steel
A csomag mennyiség1000
Rockwell KeménységC43-C50
Szakítószilárdság200000 és 250000 PSI
MenetirányJobb kéz
MenetméretM2.5 x 0.45
Menet típusaMetrikus Durva

Szállítással kapcsolatos részletek:

Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)22.86
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HELICOIL 1084-2.5CN025S Tanged szabadon futó betét, metrikus durva, M2.5 x 0.45 menetméret, 1000 PK
€1,451.54 /csomag