Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEDLAND H624-610-R Áramlásmérő 1/2 Fnpt 1-10 Gpm | AE9FLF 6JFX8

HEDLAND H624-610-R áramlásmérő 1/2 Fnpt 1-10 Gpm

Raktáron
Tétel: AE9FLF Modell: H624-610-RKereszthivatkozás: 6JFX8

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€396.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételfogyasztásmérő
Pontosság5%
Chamber AnyagRadel (R)
Csatlakozás mérete1/2 FNPT
FelszerelésSárgaréz
Áramló anyagVíz
Áramlási tartomány1-10 gpm
Áramlási tartomány @ víz GPM-je1-10
Áramlási tartomány @ GPM / LPM1 - 10 / 4 - 35
GPM max.10
Magasság1.5 "
Ház anyagaRadel (R)
Hossz7.75 "
Max. Nyomás325 psi
Max. Hőmérséklet250 F
Max. Viszkozitás1 CST
Nyomásesés - 100% -os áramlás (PSI)2.25
Tömítés anyagaBuna N.
Fajsúly1
típusVáltozó terület
Szélesség1.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.5175
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)8.38
HS-kód9026104000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsatlakozás méreteÁramlási tartományMagasságHosszSzélességÁr
HEDLAND H624-604-R áramlásmérő 1/2 Fnpt 0.5-4 Gpm | AE9FLD 6JFX6 H624-604-R1/2 FNPT5-4 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99
HEDLAND H624-607-R Áramlásmérő 1/2 Fnpt 1-7 Gpm | AE9FLE 6JFX7 H624-607-R1/2 FNPT1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99
HEDLAND H624-616-R áramlásmérő, 1/2" Pipe Szie, 1-16 Gpm, FNTP, 325 Psi. | AE9FLG 6JFX9 H624-616-R1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.02
HEDLAND H620-604-R áramlásmérő 3/4 izzadás 0.5-4gpm | AE9FLP 6JFY6 H620-604-R3/4 verejték5-4 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.02
HEDLAND H620-607-R áramlásmérő 3/4 izzadás 1-7 Gpm | AE9FLQ 6JFY7 H620-607-R3/4 verejték1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.14
HEDLAND H620-610-R áramlásmérő 3/4 érzékelővel, izzadás 1-10 Gpm | AE9FLR 6JFY8 H620-610-R3/4 verejték1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99
HEDLAND H620-616-R áramlásmérő 3/4 izzadás 1-16 Gpm | AE9KLP 6KEW4 H620-616-R3/4 verejték1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEDLAND H624-610-R áramlásmérő 1/2 Fnpt 1-10 Gpm
€396.09 /Mértékegység