HEDLAND EZ olaj és víz áramlásmérő


Szűrő
Pontosság: 5% , Ház anyaga: Radel (R) , Max. Nyomás: 325 psi , Max. Hőmérséklet: 250 F , Max. Viszkozitás: 1 CST , Tömítés anyaga: Buna N. , Típus: Változó terület
StílusModellCsatlakozás méreteÁramlási tartományMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
H629-610-R
1 MNPT1-10 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€469.86
A
H629-616-R
1 MNPT1-16 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€438.54
B
H621-610-R
1 MNPT1-10 gpm1.375 "5.25 "1.75 "€283.56
B
H621-607-R
1 MNPT1-7 gpm1.375 "5.25 "1.75 "€283.56
B
H621-604-R
1 MNPT5-4 gpm1.375 "5.25 "1.75 "€283.56
B
H621-616-R
1 MNPT1-16 gpm1.375 "5.25 "1.75 "€283.56
A
H629-618-R
1 MNPT0.5-4 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€469.86
A
H629-607-R
1 MNPT1-7 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€469.86
A
H629-628-R
1 MNPT1-7 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€469.86
A
H629-604-R
1 MNPT0.5-4 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€438.77
B
H621-628-R
1 MNPT4-28 gpm1.375 "5.25 "1.75 "€283.56
B
H621-618-R
1 MNPT3-18 gpm1.375 "5.25 "1.75 "€265.14
C
H628-610-R
1 aljzat1-10 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€441.90
C
H628-607-R
1 aljzat1-7 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€443.63
C
H628-604-R
1 aljzat5-4 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€438.29
C
H628-628-R
1 aljzat4-28 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€441.90
C
H628-618-R
1 aljzat3-18 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€441.90
C
H628-616-R
1 aljzat1-16 gpm1.5 "8.875 "1.5 "€441.90
D
H615-625-R
1-1 / 2 FNPT1-16 gpm3"8 11 / 16 "3"€1,047.72
D
H615-650-R
1-1 / 2 FNPT3-18 gpm3"8 11 / 16 "3"€1,047.72
D
H615-610-R
1-1 / 2 FNPT1-10 gpm3"8 11 / 16 "3"€952.30
D
H615-675-R
1-1 / 2 FNPT4-28 gpm3"8 11 / 16 "3"€1,047.72
E
H624-610-R
1/2 FNPT1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€396.09
E
H624-604-R
1/2 FNPT5-4 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99
E
H624-616-R
1/2 FNPT1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.01
E
H624-607-R
1/2 FNPT1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99
D
H617-610-R
2 FNPT3-18 gpm3"8 11 / 16 "3"€1,047.72
D
H617-650-R
2 FNPT0.5-4 gpm3"8 11 / 16 "3"€1,047.72
D
H617-675-R
2 FNPT1-7 gpm3"8 11 / 16 "3"€985.64
D
H617-625-R
2 FNPT4-28 gpm3"8 11 / 16 "3"€1,047.72
F
H619-650-R
2 aljzat1-10 gpm3.5 "11.5 "3.25 "€1,008.57
F
H619-625-R
2 aljzat1-7 gpm3.5 "11.5 "3.25 "€941.62
F
H619-610-R
2 aljzat0.5-4 gpm3.5 "11.5 "3.25 "€941.62
F
H619-675-R
2 aljzat1-16 gpm3.5 "11.5 "3.25 "€1,007.59
G
H625-628-R
3/4 MNPT4-28 gpm1.5 "8.25 "1.5 "€429.44
G
H625-607-R
3/4 MNPT1-7 gpm1.5 "8.25 "1.5 "€394.81
G
H625-616-R
3/4 MNPT1-16 gpm1.5 "8.25 "1.5 "€429.44
G
H625-604-R
3/4 MNPT5-4 gpm1.5 "8.25 "1.5 "€429.44
G
H625-610-R
3/4 MNPT1-10 gpm1.5 "8.25 "1.5 "€407.83
G
H625-618-R
3/4 MNPT3-18 gpm1.5 "8.25 "1.5 "€429.44
E
H620-618-R
3/4 verejték3-18 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.00
E
H620-616-R
3/4 verejték1-16 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99
E
H620-628-R
3/4 verejték4-28 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€378.40
E
H620-610-R
3/4 verejték1-10 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€416.99
E
H620-607-R
3/4 verejték1-7 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.14
E
H620-604-R
3/4 verejték5-4 gpm1.5 "7.75 "1.5 "€389.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?