Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HEATHROW SCIENTIFIC HS120034 Rectangular Storage Box, Holds Tubes, Vials, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 Inch Size | CE9QQJ 55PT20

HEATHROW SCIENTIFIC HS120034 téglalap alakú tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CE9QQJ Modell: HS120034Kereszthivatkozás: 55PT20

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€68.57 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló
színekSzűrő kikapcsolása
Rekesz mérete31 / 64 "
Mélység5-7 / 64 "
Magasság1-29 / 32 "
tartCső, Fiola
Hossz5-7 / 64 "
Anyagpolipropilén
A rekeszek száma81
Helyek száma81
típusAutoklávozható
Szélesség5-7 / 64 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.465
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságHosszA rekeszek számaSzélességPkg. Menny.Ár
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQA 55PT28 HS120042Szűrő kikapcsolása6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€77.56
HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQB 55PT29 HS120043Fekete6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€77.66
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQC 55PT30 HS120044Kék/Zöld/Narancs/Rózsaszín/Sárga6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€87.81
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQD 55PT31 HS120201Kék6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€68.91
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQE 55PT32 HS120202Zöld6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€68.91
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQF 55PT33 HS120203Sárga6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€68.91
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQG 55PT34 HS120204narancs6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€68.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120034 téglalap alakú tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 1-29/32 x 5-7/64 x 5-7/64 hüvelykes méret
€68.57 /csomag