HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQB 55PT29

HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 téglalap alakú tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CE9QQB Modell: HS120043Kereszthivatkozás: 55PT29

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€77.66 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTároló
színekFekete
Rekesz mérete31 / 64 "
Mélység6"
Magasság2-13 / 64 "
tartCső, Fiola
Hossz5-39 / 64 "
Anyagpolipropilén
A rekeszek száma100
Helyek száma100
típusAutoklávozható
Szélesség6"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.028
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekMélységMagasságHosszA rekeszek számaSzélességPkg. Menny.Ár
HEATHROW SCIENTIFIC HS120042 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQA 55PT28 HS120042Szűrő kikapcsolása6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€77.56
HEATHROW SCIENTIFIC HS120044 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQC 55PT30 HS120044Kék/Zöld/Narancs/Rózsaszín/Sárga6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€87.81
HEATHROW SCIENTIFIC HS120201 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQD 55PT31 HS120201Kék6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€68.91
HEATHROW SCIENTIFIC HS120202 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQE 55PT32 HS120202Zöld6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€68.91
HEATHROW SCIENTIFIC HS120203 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQF 55PT33 HS120203Sárga6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€68.91
HEATHROW SCIENTIFIC HS120204 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret | CE9QQG 55PT34 HS120204narancs6"2-13 / 64 "5-39 / 64 "1006"5€68.91
HEATHROW SCIENTIFIC HS120041 Négyszögletes tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 1-29/32 x 6 x 5-7/64 hüvelykes méret | CE9QQH 55PT27 HS120041Fekete5-7 / 64 "1-29 / 32 "5-7 / 64 "816"5€66.63

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HEATHROW SCIENTIFIC HS120043 téglalap alakú tárolódoboz, csövek, fiolák tárolására, 2-13/64 x 6 x 6 hüvelykes méret
€77.66 /csomag