Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YSX2040022 képernyő 4 hüvelykes Cpvc | AC8MGH 3CEU7

HAYWARD YSX2040022 képernyő 4 hüvelykes Cpvc

Raktáron
Tétel: AC8MGH Modell: YSX2040022Kereszthivatkozás: 3CEU7
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
€343.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKépernyő
Fúvóport (NPT)4"
AnyagCPVC
KépernyőCPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealViton
Méret4mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)22.61
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)12.95
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKépernyőMéretÁr
HAYWARD YSX1015022 képernyő 1-1/4 és 1-1/2 hüvelykes PVC | AC8MFQ 3CER9 YSX1015022PVCPVC1-1/4" and 1-1/2"€84.72
HAYWARD YSX2015022 Képernyő 1 1/2 hüvelykes Cpvc | AC8MGB 3CEU1 YSX2015022CPVCCPVC1.5 "€140.66
HAYWARD YSX2030022 képernyő 3 hüvelykes Cpvc | AC8MGF 3CEU5 YSX2030022CPVCCPVC3"€292.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YSX2040022 képernyő 4 hüvelykes Cpvc
€343.37 /Mértékegység