Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YSX2030022 képernyő 3 hüvelykes Cpvc | AC8MGF 3CEU5

HAYWARD YSX2030022 képernyő 3 hüvelykes Cpvc

Raktáron
Tétel: AC8MGF Modell: YSX2030022Kereszthivatkozás: 3CEU5
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
€292.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKépernyő
Fúvóport (NPT)3"
AnyagCPVC
KépernyőCPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealViton
Méret3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421990080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellAnyagKépernyőMéretÁr
HAYWARD YSX1015022 képernyő 1-1/4 és 1-1/2 hüvelykes PVC | AC8MFQ 3CER9 YSX1015022PVCPVC1-1/4" and 1-1/2"€84.72
HAYWARD YSX2015022 Képernyő 1 1/2 hüvelykes Cpvc | AC8MGB 3CEU1 YSX2015022CPVCCPVC1.5 "€140.66
HAYWARD YSX2040022 képernyő 4 hüvelykes Cpvc | AC8MGH 3CEU7 YSX2040022CPVCCPVC4mm€343.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YSX2030022 képernyő 3 hüvelykes Cpvc
€292.12 /Mértékegység