Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10250S Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes foglalat | AC8MDB 3CEE4

HAYWARD YS10250S Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes foglalat

Raktáron
Tétel: AC8MDB Modell: YS10250SKereszthivatkozás: 3CEE4
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
€718.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)2-1 / 2 "
csatlakozásFoglalat
Magasság9.59 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret2.5 "
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)31.75
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁr
HAYWARD YS10250T Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes menetes | AC8MCZ 3CEE2 YS10250TCsavarmenetes€723.28
HAYWARD YS10250TU Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes True Union PVC | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUCsavarmenetes€770.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10250S Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes foglalat
€718.86 /Mértékegység