Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10250T Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes menetes | AC8MCZ 3CEE2

HAYWARD YS10250T Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes menetes

Raktáron
Tétel: AC8MCZ Modell: YS10250TKereszthivatkozás: 3CEE2
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
€723.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)2-1 / 2 "
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság9.59 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret2.5 "
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7035
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)19.81
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásÁr
HAYWARD YS10250S Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes foglalat | AC8MDB 3CEE4 YS10250SFoglalat€704.06
HAYWARD YS10250TU Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes True Union PVC | AC8MFB 3CEP4 YS10250TUCsavarmenetes€736.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10250T Y-szűrő 2 1/2 hüvelykes menetes
€723.28 /Mértékegység