Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10125T Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes menetes | AC8MCK 3CEC7

HAYWARD YS10125T Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes menetes

Raktáron
Tétel: AC8MCK Modell: YS10125TKereszthivatkozás: 3CEC7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€362.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 4 "
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság5.85 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret1.25 "
Szélesség2.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.873
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásAnyagÁr
HAYWARD YS10125S Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes foglalat | AC8MCM 3CEC9 YS10125SFoglalatPVC€361.85
HAYWARD YS00125T Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes menetes átlátszó PVC | AC8MEA 3CEG8 YS00125TCsavarmenetesTiszta PVC€377.91
HAYWARD YS00125S Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes foglalat átlátszó PVC | AC8MEC 3CEH1 YS00125SFoglalatTiszta PVC€347.26
HAYWARD YS10125TU Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes True Union PVC | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUCsavarmenetesPVC€384.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10125T Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes menetes
€362.09 /Mértékegység