Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10125S Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes foglalat | AC8MCM 3CEC9

HAYWARD YS10125S Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes foglalat

Raktáron
Tétel: AC8MCM Modell: YS10125SKereszthivatkozás: 3CEC9
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
€337.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 4 "
csatlakozásFoglalat
Kapcsolat típusaFoglalat
TömítőanyagFPM
Magasság5.85 "
Ház anyagaPVC
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
Mesh1 / 32 "
Csőméret1.25 "
KépernyőPVC
Képernyő anyagPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret1.25 "
Szélesség2.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)12.45
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásAnyagÁr
HAYWARD YS10125T Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes menetes | AC8MCK 3CEC7 YS10125TCsavarmenetesPVC€362.09
HAYWARD YS00125T Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes menetes átlátszó PVC | AC8MEA 3CEG8 YS00125TCsavarmenetesTiszta PVC€359.79
HAYWARD YS00125S Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes foglalat átlátszó PVC | AC8MEC 3CEH1 YS00125SFoglalatTiszta PVC€342.73
HAYWARD YS10125TU Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes True Union PVC | AC8MEV 3CEN7 YS10125TUCsavarmenetesPVC€384.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10125S Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes foglalat
€337.99 /Mértékegység