Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HAYWARD YS10125TU Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes True Union PVC | AC8MEV 3CEN7

HAYWARD YS10125TU Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes True Union PVC

Raktáron
Tétel: AC8MEV Modell: YS10125TUKereszthivatkozás: 3CEN7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€384.24 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételY-szűrő
Fúvóport (NPT)1-1 / 4 "
csatlakozásCsavarmenetes
Magasság5.85 "
AnyagPVC
Max. Nyomás150 psi
KépernyőPVC
Képernyő méret1 / 32 "
SealFPM
Méret1.25 "
típusIgazi unió
Szélesség2.94 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.88
Hajó magassága (cm)38.86
Hajó hossza (cm)21.34
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8421290065
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásAnyagÁr
HAYWARD YS10125T Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes menetes | AC8MCK 3CEC7 YS10125TCsavarmenetesPVC€362.09
HAYWARD YS10125S Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes foglalat | AC8MCM 3CEC9 YS10125SFoglalatPVC€361.85
HAYWARD YS00125T Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes menetes átlátszó PVC | AC8MEA 3CEG8 YS00125TCsavarmenetesTiszta PVC€377.91
HAYWARD YS00125S Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes foglalat átlátszó PVC | AC8MEC 3CEH1 YS00125SFoglalatTiszta PVC€347.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HAYWARD YS10125TU Y-szűrő 1 1/4 hüvelykes True Union PVC
€384.24 /Mértékegység