Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HASSAY SAVAGE CO. 663025 Rotary Hex Punch 2.5mm Cut L 5/32 | AA3RUA 11U104

HASSAY SAVAGE CO. 663025 Forgó Hex lyukasztó 2.5 mm-es vágással L 5/32

Raktáron
Tétel: AA3RUA Típus: 663025Kereszthivatkozás: 11U104

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€153.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételForgó Hex lyukasztó
Fúró méretHex méret plusz 2%
AnyagHSS ACÉL
Max. Vágás hossza5 / 32 "
Teljes hossz1.5 "
Pil. Dia.Hex méret plusz 2%
Méret2.5 "
Tolerancia+.001 -.000 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0562
Hajó magassága (cm)1.91
Hajó hossza (cm)5.72
Hajószélesség (cm)1.91
HS-kód8207600030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszMéretÁr
HASSAY SAVAGE CO. 66002 Forgó Hex lyukasztó .051 Vágott L 5/64 | AA3RND 11T989 660021.25 "0.051 "€129.65
HASSAY SAVAGE CO. 66004 Rotary Hex Punch 1/16 Cut L 3/32 | AA3RNE 11T990 660041.25 "1 / 16 "€128.99
HASSAY SAVAGE CO. 66005 Rotary Hex Punch 5/64 Cut L 7/64 | AA3RNF 11T991 660051.25 "5 / 64 "€131.37
HASSAY SAVAGE CO. 66006 Forgó Hex lyukasztó 3/32 Vágott L 9/64 | AA3RNG 11T992 660061.25 "3 / 32 "€128.96
HASSAY SAVAGE CO. 66007 Forgó Hex lyukasztó 7/64 Vágott L 5/32 | AA3RNH 11T993 660071.25 "7 / 64 "€128.96
HASSAY SAVAGE CO. 66008 Forgó Hex lyukasztó 1/8 vágás L 3/16 | AA3RNJ 11T994 660081.25 "1 / 8 "€128.96
HASSAY SAVAGE CO. 66009 Forgó Hex lyukasztó 9/64 Vágott L 7/32 | AA3RNK 11T995 660091.25 "9 / 64 "€128.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HASSAY SAVAGE CO. 663025 Forgó Hex lyukasztó 2.5 mm-es vágással L 5/32
€153.32 /Mértékegység