Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARVEL CLEAR H435010SRLS női adapter PVC 1 hüvelykes Fnpt x oldószer | AB9DWU 2CFA5

HARVEL CLEAR H435010SRLS női adapter PVC 1 hüvelykes Fnpt x oldószer

Raktáron
Tétel: AB9DWU Típus: H435010SRLSKereszthivatkozás: 2CFA5

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€109.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNői adapter
test anyagaPVC
színekSzűrő kikapcsolása
Kapcsolat típusaFNPT x oldószer
Max. Nyomás270 psi 73 ° F-on
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1"
menetrend40

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)5.33
Hajószélesség (cm)5.33
HS-kód3917400090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. NyomásCsőméretÁr
HARVEL CLEAR H435005SRLS aljzat adapter 40 1/2 hüvelykes Fnpt x oldószer | AB9DWR 2CFA3 H435005SRLS360 psi 73 ° F-on1 / 2 "€54.29
HARVEL CLEAR H435007SRLS aljzat adapter 40 3/4 hüvelykes Fnpt x oldószer | AB9DWT 2CFA4 H435007SRLS280 psi 73 ° F-on3 / 4 "€68.16
HARVEL CLEAR H435015SRLS anya adapter 1-1/2 hüvelykes Fnpt x oldószer | AB9DWV 2CFA7 H435015SRLS200 psi 73 ° F-on1.5 "€134.73
HARVEL CLEAR H435020SRLS női adapter PVC 2 hüvelykes Fnpt x oldószer | AB9DWW 2CFA8 H435020SRLS170 psi 73 ° F-on2"€213.29
HARVEL CLEAR H435040SRLS aljzatú adapter PVC 4 hüvelykes Fnpt x oldószer | AB9DWX 2CFC2 H435040SRLS130 psi 73 ° F-on4"€921.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARVEL CLEAR H435010SRLS női adapter PVC 1 hüvelykes Fnpt x oldószer
€109.83 /Mértékegység