Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HARTING 09140014623 Han RJ45 moduladapter, Han-moduláris, dugasz, szürke, polikarbonát, 500 perc párosítási ciklus | CR3RAX 793X21

HARTING 09140014623 Han RJ45 Module Adapter, Han-Modular, Male, Gray, Polycarbonate, 500 Min Mating Cycles

Raktáron
Tétel: CR3RAX Típus: 09140014623Kereszthivatkozás: 793X21
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
€13.77 /Mértékegység
Ez a termék csak 2 többszörösében szállítható
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételadapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
HARTING 09140013011 Han Modul Adapter, Han-Moduláris, Apa, Szürke, Polikarbonát, -40°C és 85°C között | CR3RAW 793X18 09140013011adapter€16.83
HARTING 09140013111 Han Modul Adapter, Han-Moduláris, Nő, Szürke, Polikarbonát, -40°C és 85°C között | CR3RBL 793X20 09140013111adapter€16.67
HARTING 09100053106 Ipari téglalap alakú csatlakozóbetét, 1A, krimpelő, anya, 10 A jelenlegi besorolás | CR3TEZ 793WY1 09100053106betétlap€12.44
HARTING 09100053101 Ipari téglalap alakú csatlakozóbetét, 1A, krimpelő, anya, 10 A jelenlegi besorolás | CR3TFA 793WY0 09100053101betétlap€12.23
HARTING 09100033106 Ipari téglalap alakú csatlakozóbetét, 1A, krimpelő, anya, 10 A jelenlegi besorolás | CR3TFB 793WX3 09100033106betétlap€14.69
HARTING 09100033101 Ipari téglalap alakú csatlakozóbetét, 1A, krimpelő, anya, 10 A jelenlegi besorolás | CR3TFC 793WX2 09100033101betétlap€15.09
HARTING 09100033301 Ipari téglalap alakú csatlakozóbetét, 1A, krimpelő, anya, 16 A jelenlegi besorolás | CR3TFD 793WX6 09100033301betétlap€11.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARTING 09140014623 Han RJ45 Module Adapter, Han-Modular, Male, Gray, Polycarbonate, 500 Min Mating Cycles
€13.77 /Mértékegység