HARRINGTON NERP010LD-20 / 460 V elektromos láncos emelő 2000 lb. 20 láb | AB8HLK 25K642

HARRINGTON NERP010LD-20 / 460 V elektromos láncos emelő 2000 20 lb. XNUMX láb

Raktáron
Tétel: AB8HLK Modell: NERP010LD-20 / 460vKereszthivatkozás: 25K642

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,408.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség2.7
Gerenda magassága4-1 / 4 "
FékElektromágneses
Kapacitás2000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationNyomja a kocsit
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége2 1/4 - 5 "
belmagassága18.5 "
Ház mélysége8-5 / 16 "
Ház hossza24.125 "
Ház szélessége14 13 / 16 "
Lift20 ft.
Emelési sebesség14/2.5 kép / perc
Terhelhetőség2000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között18.5 "
Minimális sugárgörbe51.25 "
Motoros HP1.2
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
Feszültség460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.95
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellbelmagasságaAmperek @ alacsony feszültségFékHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességTerhelhetőségÁr
HARRINGTON NERP001H-20 elektromos láncos emelő 250 lb. 20 láb | AB8HJH 25K593 NERP001H-2015.625 "3.4Elektromágneses6.625 "18 13 / 16 "12.625 "55 fpm250 font€6,383.33
HARRINGTON NERP001HD-20 / 460 V elektromos láncos emelő 250 lb. 20 láb | AB8HJL 25K596 NERP001HD-20 / 460v15.625 "1.8Elektromágneses6.625 "21 "12.625 "55/9 kép / perc250 font€8,388.91
HARRINGTON NERP001HD-20 / 230 V elektromos láncos emelő 250 lb. 20 láb | AB8HJP 25K599 NERP001HD-20 / 230v15.625 "3.6Elektromágneses6.625 "21 "12.625 "55/9 kép / perc250 font€8,192.18
HARRINGTON NERP003H-20 elektromos láncos emelő 500 lb. 20 láb | AB8HJT 25K603 NERP003H-2016-5 / 16 "4.8Elektromágneses7.5 "20 "13 11 / 16 "53 fpm500 font€7,365.91
HARRINGTON NERP003HD-20 / 460 V elektromos láncos emelő 500 lb. 20 láb | AB8HJW 25K606 NERP003HD-20 / 460v16-5 / 16 "2.7Elektromágneses7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53/9 kép / perc500 font€9,509.69
HARRINGTON NERP003HD-20 / 230 V elektromos láncos emelő 500 lb. 20 láb | AB8HJZ 25K609 NERP003HD-20 / 230v16-5 / 16 "5.1Elektromágneses7.5 "22.25 "13 11 / 16 "53/9 kép / perc500 font€9,292.44
HARRINGTON NERP003S-20 elektromos láncos emelő 500 lb. 20 láb | AB8HKC 25K612 NERP003S-2015.625 "3.4Elektromágneses6.625 "18 13 / 16 "13 11 / 16 "36 fpm500 font€5,680.21

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERP010LD-20 / 460 V elektromos láncos emelő 2000 20 lb. XNUMX láb
€8,408.37 /Mértékegység