HARRINGTON NERM005LD-L-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 20 láb 0.75 LE | AG3PTM 33RW18

HARRINGTON NERM005LD-L-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 20 láb 0.75 LE

Raktáron
Tétel: AG3PTM Modell: NERM005LD-L-FG-20Kereszthivatkozás: 33RW18

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€21,538.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség3.4
Gerenda magassága3-3 / 4 "
FékDC áram
Kapacitás1000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódás
színekfehér
ConfigurationMotoros kocsi
Ellenőrzés110V nyomógomb vezérlő medál
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezEpoxi festék
Karima szélessége2 9/32 - 5 "
belmagassága15.625 "
Ház mélysége15.625 "
Ház hossza22.375 "
Ház szélessége8.5 "
Hz60
Lift20 ft.
Emelési sebesség15/2.5 kép / perc
Terhelhetőség1000 font
KenésÉlelmiszer minőségű olaj
Min. Horgok között15.625 "
Minimális sugárgörbe31.5 "
Motoros HP0.75
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés1
HővédelemIgen
A kocsi sebessége40 fpm
Feszültség460
Kerék anyagaRozsdamentes acél
Kerék futómű átmérője3-3 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 65.25
Hajó magassága (cm)101.6
Hajó hossza (cm)83.82
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8425110000

Termékváltozatok

TermékekModellKarima szélességeAmperek @ alacsony feszültségFékbelmagasságaHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességÁr
HARRINGTON NERM100L-L20 elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 - 8 11/16 "21.5Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm€40,445.15
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 - 8 11/16 "10.8Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5/2 kép / perc€42,769.86
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230v elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230v5 1/2 - 8 11/16 "22.4Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5/2 kép / perc€42,769.86
HARRINGTON NERM100S-L-20 elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRJ 25K757 NERM100S-L-205 1/2 - 8 11/16 "16.4x2Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 FPM€47,551.43
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460v elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460V5 1/2 - 8 11/16 "8.3x2Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc€52,201.05
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230V5 1/2 - 8 11/16 "17.3x2Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc€52,201.05
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V elektromos láncos emelő kocsival 4000 lb | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 - 7 1/50 "5.1DC áram27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kép / perc€15,950.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERM005LD-L-FG-20 elektromos láncos emelő kocsival 20 láb 0.75 LE
€21,538.96 /Mértékegység