MAIN FILTER INC. MF0341597 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 12.95 hüvelykes magasság | CF8KRM HF3050KFB

MAIN FILTER INC. MF0341597 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Viton tömítés, 12.95 hüvelyk magasság

Tétel: CF8KRM Modell: MF0341597Kereszthivatkozás: HF3050KFB '
€74.43 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételhidraulikus szűrő
Alsó OD3.071 "
Repedési nyomás305 PSI
Szűrő MediaÜveg
Szűrés értékelése10
FolyikKívül-In
Folyadék típusaHH / HL / HM / HV
TömítőanyagViton
Magasság12.95
Max. Működési hőmérséklet248 fok. F
um10
Min. Működési hőmérséklet-13 ° F
Tömítés típusaViton
Legjobb azonosító1.701 "
Top OD3.071 "

Termék részletek:

    • Cserecsere PTI/TEXTRON HF3050KFB

Termékváltozatok

TermékekModellFolyikAlsó azonosítóAlsó ODFolyási irányMagasságumLegjobb azonosítóTop ODÁr
MAIN FILTER INC. MF0005332 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.3 hüvelykes magasság | CF6QKX MF0005332Kívül-In-1.85 "-3.3 "100.87 "1.85 "€32.17
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005335 cserehidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.02 hüvelykes magasság | CF6QKZ MF0005335Kívül-In-1.85 "-6.02100.87 "1.85 "€34.90
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005338 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 4.52 hüvelykes magasság | CF6QLA MF0005338Kívül-In-2.717 "Kívül-In4.52 "101.346 "2.717 "€36.22
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0005344 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.37 hüvelykes magasság | CF6QLC MF0005344Kívül-In-3.563 "Kívül-In6.37 "101.898 "3.563 "€69.97
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006004 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.7 hüvelykes magasság | CF6QLQ MF0006004Kívül-In-1.378 "Kívül-In3.7 "100.476 "1.378 "€58.84
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006008 Cserélhető hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 3.31 hüvelykes magasság | CF6QLU MF0006008Kívül-In-1.85 "-3.31 "100.87 "1.85 "€65.10
ajánlatkérés
MAIN FILTER INC. MF0006012 Csere hidraulika szűrő, üveg, 10 mikronos, Viton tömítés, 6.18 hüvelykes magasság | CF6QLY MF0006012Kívül-In-1.752 "-6.18100.87 "1.752 "€50.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MAIN FILTER INC. MF0341597 Cserélhető hidraulikus szűrő, üveg, 10 mikron, Viton tömítés, 12.95 hüvelyk magasság
€74.43 /Mértékegység