HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230v elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRF 25K754

HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230 V elektromos láncos emelő 20000 20 lb. XNUMX láb

Raktáron
Tétel: AB8HRF Modell: NERM100LD-L-20 / 230vKereszthivatkozás: 25K754

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€42,769.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektromos lánc emelő
Amperek @ alacsony feszültség22.4
Gerenda magassága6-7 / 8 "
FékElektromágneses
Kapacitás20,000 font
OsztályozásH4
kuplungSúrlódó tengelykapcsoló
ConfigurationMotoros kocsi
Ellenőrzés110v
Vezérlőzsinór16 ft.
befejezElektrosztatikus zománc
Karima szélessége5 1/2 - 8 11/16 "
belmagassága46.5 "
Ház mélysége10.5 "
Ház hossza28.875 "
Ház szélessége13.25 "
Lift20 ft.
Emelési sebesség5.5/2 kép / perc
Terhelhetőség20,000 font
KenésOlajfürdő
Min. Horgok között46.5 "
Minimális sugárgörbe98.375 "
Motoros HP4.7
Sebességek száma2
Fázis3
Lelkesítés4
HővédelemIgen
A kocsi sebessége40 fpm
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 427.05
Hajó magassága (cm)139.7
Hajó hossza (cm)104.14
Hajószélesség (cm)109.22
HS-kód8425110000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellKarima szélességeAmperek @ alacsony feszültségFékbelmagasságaHáz mélységeHáz hosszaHáz szélességeEmelési sebességÁr
HARRINGTON NERM100L-L20 elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 - 8 11/16 "21.5Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm€40,445.15
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 - 8 11/16 "10.8Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5/2 kép / perc€42,769.86
HARRINGTON NERM100S-L-20 elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRJ 25K757 NERM100S-L-205 1/2 - 8 11/16 "16.4x2Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 FPM€47,551.43
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460v elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460V5 1/2 - 8 11/16 "8.3x2Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc€52,201.05
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v elektromos láncos emelő 20000 lb. 20 láb | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230V5 1/2 - 8 11/16 "17.3x2Elektromágneses46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11/3.5 kép / perc€52,201.05
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V elektromos láncos emelő kocsival 4000 lb | AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 - 7 1/50 "5.1DC áram27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kép / perc€15,950.56
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 460V elektromos láncos emelő kocsival 4000 lb. | AF7ZMD 23XR90 NERM020CD-L-20 / 460V6 1/33 - 7 1/50 "5.1DC áram27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7/1 kép / perc€15,897.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230 V elektromos láncos emelő 20000 20 lb. XNUMX láb
€42,769.86 /Mértékegység