HARRINGTON LB008-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9

HARRINGTON LB008-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 1500 Lb.

Raktáron
Tétel: AE9BXB Típus: LB008-SC-10Kereszthivatkozás: 6HJE9

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,288.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKaros csúszó tengelykapcsoló láncos emelő
FékWeston stílusú teherfék csúszó tengelykapcsolóval
LáncNikkelezett
Lánc hossza11 ft.
befejezFestett
Horognyitás15 / 16 "
Kar hossza14-3 / 8 "
Lift10 ft.
Terhelhetőség1500 font
Min. Horgok között11 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez54 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.5825
Hajó magassága (cm)13.72
Hajó hossza (cm)32
Hajószélesség (cm)16.26
HS-kód8425190000
Származási országJP

Termék részletek:

A Harrington LB008-SC-10 karos csúszókuplungos láncos emelő ideális nehéz terhek emelésére kereskedelmi és ipari alkalmazásokban.

Jellemzők:

  • Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében.
  • Ez a Harrington emelőkaros láncos emelő edzett ötvözetből készült, nikkelezett teherlánccal rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken.
  • 360 fokban forgatható horoggal rendelkezik vízszintes, függőleges és fordított rakományszögben történő emeléshez.
  • Ez a Harrington emelőkaros láncos emelő Weston-stílusú teherfékkel rendelkezik a rakomány kívánt magasságban történő megállításához.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora a Harrington LB008-SC-10 karos csúszókuplungos láncos emelő maximális teherbírása?

A. 1500 font

K. Hogyan működik a csúszókuplung mechanizmus?

V. A csúszó tengelykapcsoló mechanizmust úgy tervezték, hogy megcsússzon, ha a terhelés túllép egy bizonyos súlyt, megakadályozva ezzel az emelő károsodását.

Termékváltozatok

TermékekModellHorognyitásLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON LB008-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 font11 "€1,100.98
HARRINGTON LB015-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0 LB015-SC-51.25 "5 ft.3000 font13.187 "€1,404.29
HARRINGTON LB015-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 font13.187 "€1,407.38
HARRINGTON LB030-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 font15.625 "€1,824.12
HARRINGTON LB030-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 font15.625 "€1,954.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON LB008-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 1500 Lb.
€1,288.05 /Mértékegység