HARRINGTON LB015-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 3000 Lb. | AE9BXC 6HJF0

HARRINGTON LB015-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 3000 Lb.

Raktáron
Tétel: AE9BXC Típus: LB015-SC-5Kereszthivatkozás: 6HJF0

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,404.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKaros csúszó tengelykapcsoló láncos emelő
FékWeston stílusú teherfék csúszó tengelykapcsolóval
LáncNikkelezett
Lánc hossza6 ft.
befejezFestett
Horognyitás1.25 "
Kar hossza14-3 / 8 "
Lift5 ft.
Terhelhetőség3000 font
Min. Horgok között13.187 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez64 font
Lelkesítés1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.9955
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)17.53
HS-kód8425190000
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellHorognyitásLiftTerhelhetőségMin. Horgok közöttÁr
HARRINGTON LB008-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 1500 Lb. | AE9BXA 6HJE8 LB008-SC-515 / 16 "5 ft.1500 font11 "€1,100.98
HARRINGTON LB008-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 1500 Lb. | AE9BXB 6HJE9 LB008-SC-1015 / 16 "10 ft.1500 font11 "€1,288.05
HARRINGTON LB015-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 3000 Lb. | AE9BXD 6HJF1 LB015-SC-101.25 "10 ft.3000 font13.187 "€1,407.38
HARRINGTON LB030-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 6000 Lb. | AE9BXE 6HJF2 LB030-SC-51.5 "5 ft.6000 font15.625 "€1,824.12
HARRINGTON LB030-SC-10 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 6000 Lb. | AE9BXF 6HJF3 LB030-SC-101.5 "10 ft.6000 font15.625 "€1,954.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON LB015-SC-5 Csúszó tengelykapcsoló láncemelő 3000 Lb.
€1,404.29 /Mértékegység