HARRINGTON CB005-8 acél kézi láncos emelő 1000 Lb 8 láb | AG3PVV 33RW71

HARRINGTON CB005-8 acél kéziláncos emelő 1000 Lb 8 láb

Raktáron
Tétel: AG3PVV Modell: CB005-8Kereszthivatkozás: 33RW71

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,290.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAcél kézilánc emelő
FékWeston stílusú fék
Mélység6-13 / 64 "
Horognyitás1-7 / 64 "
Hossz11 1 / 16 "
Lift8 ft.
Terhelhetőség1000 font
Min. Horgok között11-1 / 16 "
TúlterhelésvédelemIgen
Húzza a névleges teher emeléséhez48 font
Szélesség6 5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.539
Hajó magassága (cm)18.42
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)18.42
HS-kód8425190000

Termékváltozatok

TermékekModellMélységHorognyitásHosszTerhelhetőségMin. Horgok közöttSzélességÁr
HARRINGTON CB010-8 acél kézi láncos emelő 2000 Lb 8 láb | AG3PVW 33RW72 CB010-86-13 / 32 "1-7 / 64 "11.5 "2000 font11.5 "6 5 / 16 "€1,324.43
HARRINGTON CB025-8 acél kézi láncos emelő 2500 Lb 8 láb | AG3PVZ 33RW75 CB025-87-39 / 64 "1.625 "15.5 "2500 font15.5 "9 13 / 64 "€2,942.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HARRINGTON CB005-8 acél kéziláncos emelő 1000 Lb 8 láb
€1,290.32 /Mértékegység